※サンプル画像(画像はKV8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー付き)
KV10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
チューブ外径(Φmm)
10X12
4X6
6X8
8X10
10X12
12X14
寸法E(mm)
29.3
20.5
23.3
24.8
29.3
33.4
使用温度範囲(℃)
0~100(凍結なきこと)
0~100(凍結なきこと)
0~150(凍結なきこと)
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87945986
品番
KV10
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ
チューブ外径(Φmm)
10X12
材質(ゴムシール)
HNBR
使用温度範囲(℃)
0~100(凍結なきこと)
オリフィス径(Φmm)
8
質量(g)
55
寸法C1(mm)
23.2
寸法C2(mm)
19.5
寸法E(mm)
29.3
形状
ユニオンエルボ
カバー
カバー付
タイプ
耐スパッタタイプ
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
寸法P(Φmm)
17.5
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。