KV6 チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー付き) PISCO(ピスコ) 87946074

※サンプル画像(画像はKV8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KV6 チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー付き) PISCO(ピスコ) 87946074
KV6 チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー付き) PISCO(ピスコ) 87946074

チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ外径(Φmm)6X8
寸法E(mm)23.3
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
内容量1袋(10個)注文コード87946074品番KV6
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
¥5,790

開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ

チューブ外径(Φmm)
6X8
材質(ゴムシール)
HNBR
使用温度範囲(℃)
0~100(凍結なきこと)
オリフィス径(Φmm)
4
質量(g)
22
寸法C1(mm)
19.5
寸法C2(mm)
16
寸法E(mm)
23.3
形状
ユニオンエルボ
カバー
カバー付
タイプ
耐スパッタタイプ
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
寸法P(Φmm)
11.8
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする