※サンプル画像(画像はKY8となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KY4 チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー付き) PISCO(ピスコ) 87946941 KY4 チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー付き) PISCO(ピスコ) 87946941

チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)4X6 注文コード87946941 品番KY4
参考基準価格(税別)¥14,960 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品はチューブ外径など15種類から選べます 他の種類を見る

開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ

使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) チューブ外径(Φmm)4X6 材質(ゴムシール)HNBR 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜100(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)2.5 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付 質量(g)21 寸法B(mm)37 寸法C1(mm)17.6 寸法C2(mm)15 寸法J(mm)11.8 寸法P(Φmm)9.7
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする