仕様ミニ
形状違径ブランチユニオンワイ
使用流体空気
チューブ外径(inch)1/8B
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック
包装形態通常包装
有効断面積(mm2)1.7
適合継手径D2(Φmm)4
開放リング寸法(mm)9.8X7.8
質量(g)3.3
寸法B(mm)43
寸法C(mm)11
寸法F(mm)12.6
寸法J(mm)8
寸法P1(Φmm)8
寸法P2(Φmm)8
用途チューブと継手の接続