画像はPB4-01Mとなります。実際の商品は開放リング・樹脂本体:ライトグレーとなります。
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ミニタイプ ティー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
ティー
注文コード
87950326
品番
PB4-01MW
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状
ティー
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
4
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
ミニタイプ
色
開放リング/樹脂本体:ライトグレー
潤滑油
タービン油
包装形態
通常包装
有効断面積(mm
2
)
4.6
質量(g)
7.2
寸法L(mm)
17
寸法A(mm)
8
接続ねじ
1/8
寸法E(mm)
12.5
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
11
寸法P(Φmm)
8
対辺H(mm)
10
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった