PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ミニタイプ ティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ティー
注文コード
87950396
品番
PB180-M3MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
形状・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。
材質
金属本体・ガイドリング/快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは特殊ステンレス
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
仕様
クリーンルーム包装
形状
ティー
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
チューブ外径(Φmm)
1.8
材質(金属フード)/処理
快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
ミニタイプ
色
開放リング/樹脂本体:ライトグレー
潤滑油
フッ素系グリース
包装形態
クリーンルーム包装
有効断面積(mm
2
)
0.5
質量(g)
1.9
寸法L(mm)
12.8
寸法A(mm)
2.2
接続ねじ
M3X0.5
寸法E(mm)
10.25
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
8.4
寸法P(Φmm)
6
対辺H(mm)
5.5
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87950396
PB180-M3MC
23774467
PB180-M3M-C
ミニタイプ ティー
PISCO(ピスコ)
1袋(10個)
¥
5,998
税込
¥
6,598
内容量に違いがあります