画像はPD1/8-M6Mとなります。実際の商品は樹脂本体:ライトグレーとなります。
商品レビューを投稿する
内容量1袋(10個)
チューブ外径(inch)1/8B
接続ねじM6X1
注文コード87950597
品番PD1/8-M6MW
参考基準価格(税別)¥5,280
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など42種類から選べます
他の種類を見る
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。