画像はPD180-M5Mとなります。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PD180-M5MW ミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ) 87950633 PD180-M5MW ミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ) 87950633 PD180-M5MW ミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ) 87950633

ミニタイプ ブランチティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)1.8 接続ねじM5X0.8 注文コード87950633 品番PD180-M5MW
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,947
販売価格(税別)
3,588
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

仕様ミニライトグレー 形状ブランチティー 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)1.8 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)0.8 質量(g)3.2 寸法A(mm)3 寸法B(mm)23.8 寸法C(mm)8.4 用途ねじとチューブの接続 寸法L1(mm)10.5 接続ねじM5X0.8 寸法E(mm)10.3 寸法L2(mm)20.8 寸法P(Φmm)6 対辺H(mm)8
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする