仕様ミニライトグレー
形状ブランチティー
使用流体空気
接続ねじ種類M
チューブ外径(Φmm)6
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
色開放リング/樹脂本体:ライトグレー
包装形態通常包装
有効断面積(mm2)2.2
質量(g)5.6
寸法A(mm)3.2
寸法B(mm)30.5
寸法C(mm)11.6
用途ねじとチューブの接続
寸法L1(mm)12.5
接続ねじM5X0.8
寸法E(mm)15
寸法L2(mm)27.5
寸法P(Φmm)10.5
対辺H(mm)8