画像はPV3Mとなります。実際の商品は樹脂本体、開放リング:ライトグレーとなります。

PV3MW ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87950931 PV3MW ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87950931 PV3MW ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87950931 PV3MW ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87950931

ミニタイプ ユニオンエルボ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)3 注文コード87950931 品番PV3MW
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,627
販売価格(税別)
2,388
この商品はチューブ外径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

寸法C(mm)9.3 寸法E(mm)10.8 寸法F(mm)4.5 寸法P(Φmm)6 形状ユニオンエルボ チューブ外径(Φmm)3 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 用途チューブとチューブの接続(同径) 仕様ミニライトグレー 材質開放リング/POM、樹脂本体(PBT) 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)1.2 タイプミニタイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)2.3 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
狭い部分のエアー配管接続
有限会社中島コンサルタント 様

狭い部分でエアー配管を取り回さざるえなくなり、購入、小さいのがあって助かりました。

対象商品:
10412613
2018-04-15
用途:
実験用
製造業

スペースの限られた実験機内での排管の取合いに使用。
他のミニシリーズのコネクターとの組合わせで、排管の組換えも容易。
気密性は、今のところ標準型のコネクターと遜色ない模様。
ホースのロック部が楕円に成形されているのも有難い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする