※サンプル画像(画像はPV6M-Cとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
狭い部分でエアー配管を取り回さざるえなくなり、購入、小さいのがあって助かりました。
スペースの限られた実験機内での排管の取合いに使用。他のミニシリーズのコネクターとの組合わせで、排管の組換えも容易。気密性は、今のところ標準型のコネクターと遜色ない模様。ホースのロック部が楕円に成形されているのも有難い。