PU4MW ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87951001 PU4MW ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87951001 PU4MW ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87951001 PU4MW ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87951001 PU4MW ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 87951001

ミニタイプ ユニオンストレート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)4 仕様ミニライトグレー 注文コード87951001 品番PU4MW
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はチューブ外径・仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
仕様ミニライトグレー 形状ユニオンストレート 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)4 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)5.4 質量(g)2 寸法B(mm)22.7 寸法C(mm)11 寸法P(Φmm)8 用途チューブとチューブの接続(同径)

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09500084
2023-10-12
用途:
医療機器(MRI)に使用
医療・福祉・介護関連業

相当昔にPISCOのジョイントを使用しておりましたが、ここまで小さくなり時代を感じさせます。

対象商品:
09500084
2023-05-07
用途:
水槽のCO2添加のチューブ用
その他業種

小型で良いと思います。あとは耐久がどのぐらいあるのか。

対象商品:
09500084
2021-01-21
用途:
6mmホースの延長
卸売・小売業

ストレートのユニオン継手では、ミニ小型と通常がありますが
これはミニ小型タイプです
大きくても小さくても性能は変わらないと思います
間違えない高品質です

対象商品:
10412595
2015-04-07
用途:
ジェットエンジンラジコンのエア配管

見た目も性能もよさそうで、ラジコン用としては満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする