ミニタイプ ユニオンストレート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)6 仕様ミニライトグレー 注文コード87951017 品番PU6MW
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はチューブ外径・仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
仕様ミニライトグレー 形状ユニオンストレート 使用流体空気 チューブ外径(Φmm)6 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)11 質量(g)3.1 寸法B(mm)24.4 寸法C(mm)11.6 寸法P(Φmm)10.4 用途チューブとチューブの接続(同径)

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09500084
2023-10-12
用途:
医療機器(MRI)に使用
医療・福祉・介護関連業

相当昔にPISCOのジョイントを使用しておりましたが、ここまで小さくなり時代を感じさせます。

対象商品:
09500084
2023-05-07
用途:
水槽のCO2添加のチューブ用
その他業種

小型で良いと思います。あとは耐久がどのぐらいあるのか。

対象商品:
09500084
2021-01-21
用途:
6mmホースの延長
卸売・小売業

ストレートのユニオン継手では、ミニ小型と通常がありますが
これはミニ小型タイプです
大きくても小さくても性能は変わらないと思います
間違えない高品質です

対象商品:
10412595
2015-04-07
用途:
ジェットエンジンラジコンのエア配管

見た目も性能もよさそうで、ラジコン用としては満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする