画像はPU3Mとなります。実際の商品は樹脂本体:ライトグレー、開放リング:ライトブルーとなります。
(4件のレビュー)
内容量1袋(10個)
チューブ外径(Φmm)3
仕様クリーンルーム包装ミニ
注文コード87951035
品番PU3M-C
参考基準価格(税別)¥4,290
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・仕様・内容量など12種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)