サンプル画像(画像はPE6MWとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PE180MW ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ) 87951087 PE180MW ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ) 87951087 PE180MW ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ) 87951087 PE180MW ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ) 87951087 PE180MW ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ) 87951087

ミニタイプ ユニオンティ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状ユニオンティ チューブ外径(Φmm)1.8 注文コード87951087 品番PE180MW
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は形状・チューブ外径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法B(mm)10.3 寸法C(mm)8.4 寸法E(mm)10.25 寸法F1(mm)9 寸法F2(mm)4.5 寸法P(Φmm)6 形状ユニオンティ チューブ外径(Φmm)1.8 用途チューブとチューブの接続(同径) 仕様ミニライトグレー 材質開放リング/POM、樹脂本体(PBT) 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)1.7 タイプミニタイプ 有効断面積(mm2)0.6 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09500111
2023-01-04
用途:
機械のメンテナンス

納期通りに入荷して順調に機械メンテナンスが出来ました。

対象商品:
09500111
2018-04-15
用途:
実験用
製造業

スペースの限られた実験機内での排管の取合いに使用。
他のミニシリーズのコネクターとの組合わせで、排管の組換えも容易。
気密性は、今のところ標準型のコネクターと遜色ない模様。
ホースのロック部が楕円に成形されているのも有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする