ミニタイプ ユニオンティ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状ユニオンティ チューブ外径(Φmm)3 注文コード87951096 品番PE3MW
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は形状・チューブ外径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法B(mm)10.8 寸法C(mm)9.3 寸法E(mm)10.8 寸法F1(mm)9 寸法F2(mm)4.5 寸法P(Φmm)6 形状ユニオンティ チューブ外径(Φmm)3 用途チューブとチューブの接続(同径) 仕様ミニライトグレー 材質開放リング/POM、樹脂本体(PBT) 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 質量(g)1.7 タイプミニタイプ 有効断面積(mm2)1.9 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09500111
2023-01-04
用途:
機械のメンテナンス

納期通りに入荷して順調に機械メンテナンスが出来ました。

対象商品:
09500111
2018-04-15
用途:
実験用
製造業

スペースの限られた実験機内での排管の取合いに使用。
他のミニシリーズのコネクターとの組合わせで、排管の組換えも容易。
気密性は、今のところ標準型のコネクターと遜色ない模様。
ホースのロック部が楕円に成形されているのも有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする