サンプル画像(画像はPE6M-Cとなります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1袋(10個)
形状ユニオンティ
チューブ外径(Φmm)4
注文コード87951123
品番PE4M-C
参考基準価格(税別)¥6,050
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
この商品は形状・チューブ外径・内容量など12種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。