仕様ミニ
形状ロングエルボ
使用流体空気
接続ねじ種類M
チューブ外径(inch)1/8B
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプミニタイプ
色開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
包装形態通常包装
有効断面積(mm2)2.5
質量(g)8.4
寸法A(mm)3
寸法B(mm)25
寸法C(mm)11
用途ねじとチューブの接続
寸法L(mm)26
接続ねじM5X0.8
寸法E(mm)15.1
寸法P(Φmm)8
対辺H(mm)8