曜日別特売
PLL4-M3MW ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ) 87951814

画像はPLL4-M3Mです。実際の商品は開放リング・樹脂本体:ライトグレーとなります。

PLL4-M3MW ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ) 87951814
PLL4-M3MW ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ) 87951814
PLL4-M3MW ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ) 87951814

ミニタイプ ロングエルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)4接続ねじM3X0.5注文コード87951814品番PLL4-M3MW
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続仕様ミニライトグレー形状ロングエルボ使用流体空気接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)4材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング/樹脂本体:ライトグレー包装形態通常包装有効断面積(mm2)0.9質量(g)6.8寸法A(mm)2.5寸法B(mm)23寸法C(mm)11寸法L(mm)24.5接続ねじM3X0.5寸法E(mm)15.1寸法P(Φmm)8対辺H(mm)8

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10412455
2023-03-30
用途: 自動車のエアーサスに使用
岡部建設株式会社

大変便利でした。また機会があればよろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする