画像はPLL3-M3Mです。実際の商品は樹脂本体:ライトグレー、開放リング:ライトブルーとなります。

PLL3-M3M-C ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ) 87951875 PLL3-M3M-C ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ) 87951875 PLL3-M3M-C ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ) 87951875

ミニタイプ ロングエルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)3 接続ねじM3X0.5 注文コード87951875 品番PLL3-M3M-C
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。

仕様クリーンルーム包装ミニ 形状ロングエルボ 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)3 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレー 包装形態クリーンルーム包装 有効断面積(mm2)0.6 質量(g)2.8 寸法A(mm)2.2 寸法B(mm)19 寸法C(mm)9.3 用途ねじとチューブの接続 寸法L(mm)19.8 接続ねじM3X0.5 寸法E(mm)10.8 寸法P(Φmm)6 対辺H(mm)5.5

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10412455
2023-03-30
用途:
自動車のエアーサスに使用
岡部建設株式会社 様

大変便利でした。また機会があればよろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする