画像はPLL6-01Mです。実際の商品は樹脂本体:ライトグレー、開放リング:ライトブルーとなります。

PLL6-01M-C ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ) 87951936 PLL6-01M-C ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ) 87951936 PLL6-01M-C ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ) 87951936

ミニタイプ ロングエルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) チューブ外径(Φmm)6 接続ねじ1/8 注文コード87951936 品番PLL6-01M-C
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はチューブ外径・接続ねじ・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したワンタッチ継手。

仕様クリーンルーム包装ミニ 形状ロングエルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)6 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 開放リング:ライトブルー/樹脂本体:ライトグレー 包装形態クリーンルーム包装 有効断面積(mm2)7.6 質量(g)14 寸法A(mm)8 寸法B(mm)29.5 寸法C(mm)11.6 用途ねじとチューブの接続 寸法L(mm)30.8 接続ねじ1/8 寸法E(mm)16 寸法P(Φmm)10.5 対辺H(mm)10

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10412455
2023-03-30
用途:
自動車のエアーサスに使用
岡部建設株式会社 様

大変便利でした。また機会があればよろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする