PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の 空圧補器関連商品
ドライユニット(100)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
供給側/Rc1/4、出口側/Φ4
ユニット形状
エアフィルタ、マイクロミストフィルタ、ファイバードライ、レギュレータ
注文コード
87953293
品番
FMDR100-02-C4-AD-R
参考基準価格(税別)
¥109,340
販売価格(税込)
¥82,390
販売価格(税別)
¥
74,900
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ユニット形状
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
仕様
圧力表示/ゲージ付
接続口径
供給側/Rc1/4、出口側/Φ4
ユニット形状
エアフィルタ、マイクロミストフィルタ、ファイバードライ、レギュレータ
処理空気量(L/min(ANR))
100
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドレンコック
オートドレン式ドレンコック