RHL12-04 ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 87958236 RHL12-04 ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 87958236

ハイロータリジョイント エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)12 接続ねじ1/2 注文コード87958236 品番RHL12-04
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はチューブ外径・接続ねじなど13種類から選べます 他の種類を見る

動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 有効断面積(mm2)41.6 質量(g)132 寸法A(mm)15 寸法B1(mm)61.6 寸法B2(mm)23.1 寸法C(mm)23.4 寸法L(mm)63.9 寸法P1(Φmm)21 寸法P2(Φmm)23.6 対辺H(mm)24 接続ねじ1/2

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする