RHL3/8-03 ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 87958245 RHL3/8-03 ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 87958245

ハイロータリジョイント エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(inch)3/8B 接続ねじ3/8 注文コード87958245 品番RHL3/8-03
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はチューブ外径・接続ねじなど13種類から選べます 他の種類を見る

動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R チューブ外径(inch)3/8B 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 有効断面積(mm2)24.1 質量(g)110 寸法A(mm)12 寸法B1(mm)56.9 寸法B2(mm)21.4 寸法C(mm)20.7 寸法L(mm)59.3 寸法P1(Φmm)17.5 寸法P2(Φmm)23.6 対辺H(mm)24 接続ねじ3/8

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする