PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の エアフィルタ
ファイバードライ(C) フィルタ単体
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87960363
品番
FFT100-8
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
管接続口径
Φ8mm
ろ過度(μm)
5
ドレンコック
マニュアル
仕様
フィルタ単体
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
0〜55(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
中空糸膜内側:0.3〜0.85、中空糸膜外側:0〜0.05
使用流体
空気
流量(L/min(ANR))
100
使用流体温度(℃)
0〜55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
商品説明動画
フィルタ交換方法(ファイバードライ:FDT、FFT)
参考になった