PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の バルブ
PISCO(ピスコ)の ボールバルブ
ボールバルブ 違径ユニオン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87962874
品番
BVG60-1210
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。
チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
形状
違径ユニオンストレート
適合チューブ外径(Φmm)
12×10
使用温度範囲(℃)
0〜60
シリーズ
60シリーズ
有効断面積(mm
2
)
40
使用流体
空気/水
使用真空圧力(kPa)
-100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材