BVLM20-0808 ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87963023 BVLM20-0808 ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87963023

ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87963023 品番 BVLM20-0808
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。
チューブサイズに合った有効断面積を確保。

使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 形状隔壁ユニオンエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0〜60 シリーズ20シリーズ 有効断面積(mm2)47 使用流体空気/水 使用真空圧力(kPa)-100 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする