PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の バルブ
PISCO(ピスコ)の ボールバルブ
ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87963032
品番
BVLM60-1210
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。
チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
形状
隔壁ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12×10
使用温度範囲(℃)
0〜60
シリーズ
60シリーズ
有効断面積(mm
2
)
118
使用流体
空気/水
使用真空圧力(kPa)
-100
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材