PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の バルブ
PISCO(ピスコ)の ボールバルブ
ボールバルブ ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87963075
品番
BVC60-1002
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。
本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。
有効断面積(mm
2
)
39.5
使用流体
空気/水
使用真空圧力(kPa)
-100
シリーズ
60シリーズ
適合チューブ外径(Φmm)
10
質量(g)
131
管接続口径
R1/4
用途
ねじとチューブの接続(締付タイプ)
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
寸法L1(mm)
67.7
寸法A(mm)
11
ねじの種類
R
寸法E(mm)
37.8
寸法B(mm)
73.7
寸法C(mm)
24
寸法L2(mm)
35
寸法P(Φmm)
24
対辺H(mm)
24
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※L1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
使用流体が水の場合、使用温度(0〜60℃)、使用圧力(0〜0.3MPa)ウォーターハンマー(衝撃流)等無きこと、配管用チューブにインサートリングを必ず装着のことを必ず守ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材