有効断面積(mm2)41
使用流体空気/水
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ60シリーズ
適合チューブ外径(Φmm)10
質量(g)150
管接続口径R1/2
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0〜60
使用圧力範囲(MPa)0〜0.9
寸法L1(mm)69.5
寸法A(mm)15
ねじの種類R
寸法E(mm)37.8
寸法B(mm)77.7
寸法C(mm)24
寸法L2(mm)36.8
寸法P(Φmm)24
対辺H(mm)24
バルブ種類ボールバルブ