有効断面積(mm2)55
使用流体空気/水
使用真空圧力(kPa)-100
シリーズ60シリーズ
適合チューブ外径(Φmm)12
質量(g)132
管接続口径R3/8
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0〜60
使用圧力範囲(MPa)0〜0.9
寸法L1(mm)70
寸法A(mm)12
ねじの種類R
寸法E(mm)37.8
寸法B(mm)76.3
寸法C(mm)24
寸法L2(mm)35.7
寸法P(Φmm)24
対辺H(mm)24
バルブ種類ボールバルブ