BVC60-1204 ボールバルブ ストレート PISCO(ピスコ) 87963127 BVC60-1204 ボールバルブ ストレート PISCO(ピスコ) 87963127

ボールバルブ ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87963127 品番 BVC60-1204
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。
機器への空気圧入力を開閉します。
使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。
本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。

有効断面積(mm2)55 使用流体空気/水 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ60シリーズ 適合チューブ外径(Φmm)12 質量(g)148 管接続口径R1/2 用途ねじとチューブの接続(締付タイプ) 形状ストレート 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 寸法L1(mm)71.1 寸法A(mm)15 ねじの種類R 寸法E(mm)37.8 寸法B(mm)79.3 寸法C(mm)24 寸法L2(mm)36.8 寸法P(Φmm)24 対辺H(mm)24 バルブ種類ボールバルブ
注意
※L1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
使用流体が水の場合、使用温度(0〜60℃)、使用圧力(0〜0.3MPa)ウォーターハンマー(衝撃流)等無きこと、配管用チューブにインサートリングを必ず装着のことを必ず守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする