PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の バルブ
PISCO(ピスコ)の ボールバルブ
ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87963136
品番
BVG6-4
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。
オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.7
形状
違径ユニオンストレート
適合チューブ外径(Φmm)
6×4
使用温度範囲(℃)
0〜60
シリーズ
10シリーズ
有効断面積(mm
2
)
3.8
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材