※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の エアフィルタ
マイクロミストフィルタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
流れ方向
右→左
取付方式
ブラケット付
注文コード
87964475
品番
FTM300-02-AD-B-R
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・取付方式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
流れ方向
右→左
ろ過度(μm)
0.01
仕様
マイクロミストフィルタ
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5〜50
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜1
使用流体
空気
材質(ボウル)
ポリカーボネート
耐圧力(MPa)
1.5
流量(L/min(ANR))
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
オート
フィルタドレン排出口
ドレンコック付