※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロミストフィルタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/8 流れ方向左→右 取付方式ブラケット付 注文コード87964545 品番FTM300-03-AD-B
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は管接続口径・流れ方向・取付方式など16種類から選べます 他の種類を見る

微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。

管接続口径3/8 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 ろ過度(μm)0.01 仕様マイクロミストフィルタ 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5〜50 使用圧力範囲(MPa)0.15〜1 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート 耐圧力(MPa)1.5 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする