※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 空圧補器
PISCO(ピスコ)の エアフィルタ
マイクロミストフィルタ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
流れ方向
左→右
取付方式
ブラケット付
注文コード
87964581
品番
FTM300-03-MD-B
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・取付方式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ろ過度(μm)
0.01
仕様
マイクロミストフィルタ
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5〜50
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1
使用流体
空気
材質(ボウル)
ポリカーボネート
耐圧力(MPa)
1.5
流量(L/min(ANR))
300
ドレン貯容量(cm
3
)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
MPa
ドレンコック
マニュアル
フィルタドレン排出口
ドレンコック付