ミニマル継手 ミニマルニップル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状ニップル チューブ内径(Φmm)4 注文コード87965254 品番LU-0640
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は形状・チューブ内径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適

仕様標準 形状ニップル 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)4 材質(ガスケット)POM 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)2.4 タイプバーブタイプ 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)3.8 質量(g)1.8 寸法B(mm)15.6 寸法C(mm)7 寸法P(Φmm)7.5 用途チューブとチューブの接続

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89682336
2023-12-19
用途:
メンテナンス
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

対象商品:
89682336
2019-02-18
用途:
車のバキューム配管
製造業

途中でバイパスするオリフィス代わりに使用。精度、強度共問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする