仕様クリーンルーム梱包
形状ニップル
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)2
材質(ガスケット)POM
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
オリフィス径(Φmm)1.2
タイプバーブタイプ
包装形態クリーンルーム包装
有効断面積(mm2)0.9
質量(g)0.4
寸法B(mm)13
寸法C(mm)6
寸法P(Φmm)4
用途チューブとチューブの接続