※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LH-0425-M3-C ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87965333 LH-0425-M3-C ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87965333 LH-0425-M3-C ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87965333 LH-0425-M3-C ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 87965333

ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87965333 品番 LH-0425-M3-C
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)4 チューブ内径(Φmm)2.5 材質(ガスケット)POM 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)1 タイプバーブタイプ 包装形態クリーンルーム包装 有効断面積(mm2)0.5 質量(g)1.9 寸法A(mm)2.4 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)7 寸法E(mm)9.8 用途ねじとチューブの接続 寸法L1(mm)9.1 寸法F(mm)5.5 接続ねじM3X0.5 寸法L2(mm)4.2 対辺H(mm)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35315655
2020-07-12
用途:
バイク整備

2ストバイクのサイレンサーからのオイルドレンに使用。価格、サイズ的にも満足のいくものです。

対象商品:
35315646
2018-12-19
用途:
ターボ関係
自動車・二輪車・自転車関連業

精度も良く、見た目も良く、この価格で販売できるのは企業努力が無くては出来ないと思います。非常に満足な製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする