LL-FM5-C ミニマル継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87965367 LL-FM5-C ミニマル継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87965367 LL-FM5-C ミニマル継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87965367 LL-FM5-C ミニマル継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87965367 LL-FM5-C ミニマル継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87965367

ミニマル継手 ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 87965367 品番 LL-FM5-C
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。

形状ユニオンエルボ 使用流体空気 接続ねじ種類M 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0〜50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ 包装形態クリーンルーム包装 質量(g)5.5 用途ねじとねじの接続 接続ねじM5X0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
狭い部分のエアー配管接続
有限会社中島コンサルタント 様

狭い部分でエアー配管を取り回さざるえなくなり、購入、小さいのがあって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする