PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87966146
品番
CPS15M-8W
参考基準価格(税別)
¥1,485
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状
ストレート
使用流体
空気
チューブ外径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シリーズ
15シリーズ
タイプ
分離型タイプ
色
ライトグレー
有効断面積(mm
2
)
15
質量(g)
36
寸法A(mm)
18.2
寸法B(mm)
50.7
寸法M(mm)
M16X1