仕様耐熱シーロック加工
形状ストレート
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類R
チューブ外径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0〜60(空気)、0〜99(水)、0〜120(熱媒体油)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100(空気)
オリフィス径(Φmm)5
シリーズ10シリーズ
タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手
質量(g)67
寸法A(mm)8
種別プラグとソケット
寸法L(mm)52.5
接続ねじ1/8
寸法B(mm)56.5
寸法C(mm)17
対辺H(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応