SPEG10-8 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 88067734 SPEG10-8 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 88067734 SPEG10-8 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 88067734

耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88067734 品番 SPEG10-8
参考基準価格(税別)¥3,278 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。

使用流体空気、水(条件有) チューブ外径(Φmm)10X8 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)18.5 質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする