形状隔壁ユニオン
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)
チューブ外径(Φmm)8
材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
包装形態通常包装
有効断面積(mm2)20
質量(g)30
材質(シール)HNBR
RoHS指令(10物質対応)対応
脚部伸縮ピッチ(mm)強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。耐腐蝕性がSUS304相当の特殊ステンレスを使用。低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質:HNBRを使用。パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様を用意。(オプション)クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。