アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの キッチン・調理用品
アイリスオーヤマの キッチンラック・キッチン小物収納
アイリスオーヤマの シンク下収納
シンク下スライドトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88074235
品番
UST-2V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ネジを使わず誰でも簡単・すぐに組み立てられます。スライドトレーは調味料類が倒れにくい構造になっています。
材質
パイプ:塩化ビニル被覆鋼管、メッシュパネル:スチール、棚・スライドトレー:ポリプロピレン
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
225×395×395〜435