曜日別特売
SSIH-45 2口IHクッキングヒーター用スタンド アイリスオーヤマ 88074402

 

SSIH-45 2口IHクッキングヒーター用スタンド アイリスオーヤマ 88074402
SSIH-45 2口IHクッキングヒーター用スタンド アイリスオーヤマ 88074402
SSIH-45 2口IHクッキングヒーター用スタンド アイリスオーヤマ 88074402

2口IHクッキングヒーター用スタンド

(1件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード88074402品番SSIH-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

設置スタンドは組立後、IHクッキングヒーターを置いてお使いいただけます。
IHクッキングヒーターを専用設置スタンドにのせると高さが約18cmになります。(お客様組立て商品)

サイズコンパクトタイプ適合本体IHC-S212用材質合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)425×395×120質量(kg)約3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88074375
2021-07-17
用途: IH調理器のかさ上げ
その他業種

ガスからIHヒーターに変えると低くなり困っていましたが、このような商品があり大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする