LUXIS ゲートATノブ ウッド調

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88074551 品番 LS125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

マニュアル車、ゲート式AT車用
高さ調整可能
付属品/ビスM4(長、短)×各1本、インナー(M8、M10用)×各1個、高さ選択用スペーサー×1個
対応シャフト径/8、10mm
取付方法/ネジ込タイプ取付のみ
適合シャフト寸法/ハイポジションL38mm、ローポジションL56mm、D14mm以下

木目調 用途マニュアル車、ゲート式AT車用ノブ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※車種別適合表をご確認下さい
※スイッチ付ノブは交換不可
※リバースリング付MT車は不可
※MT車はシフトパターン表示が必要です。別売のRB1、2、10等をお買い求めください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88074567
2022-02-09
用途:
200系ハイエースのATシフトノブとして使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

2021年型200系ハイエースのATシフトノブとして使用しています。
黒木目のものは、ハイエース内装の黒木目にほぼマッチしています。

必要以上の品質性能の製品で使用上全く問題はなく気に入っています。
あえていうならばですが、触った感じが、少し樹脂の感じで軽いです。
木製ノブと同じにとは思いませんが、もう少し重量感があった方がしっくりくると思います。

対象商品:
88074567
2019-06-23
用途:
パーツ交換
その他業種

装着していた純正品が劣化してきたため交換しました。スペーサーによる高さ調節ができます。純正品はシフトチェンジの際よく滑りましたが、こちらはグリップ感が良く滑ることもありません。純正並みに高級感もあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする