RAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT-S

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード88075224 品番RP121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

AT車用ペダルセット
ミニバン・軽にジャストフィットサイズ
表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル
別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)
お試し用ブルーリング4個付属

用途ペダルセット セット内容ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1 シルバー 質量(g)197 サイズ(mm)アクセル119×59、ブレーキ69×121 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ずカーメイト適合情報をご確認下さい
※本製品を取外した際、取付跡が残る場合があります
※オプションで別売りリング(型番 : RP126 ブルー、RP127 レッド)、ラバーグリップ(型番 : RP128 ブラック)があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88075224
2023-06-05
用途:
車のドレスアップ

メーカーHPの車種別適合情報検索。車種によっては適合しな場合あり。
各ペダルの寸法をよく確認し、型紙などで合わせてみるのが良いかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする