RAZO レジンスポーツノブ MT

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88075434 品番RA101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

WRCのイメージを限りなく追及した、丸型レジン製ノブ
従来型に比べさらに深みのある黒を実現
新デザインヘキサゴンスクリューを採用し、シャフトの丸見え感を低減
リング付6速MT車にも対応

用途MT/ゲート式AT車用ノブ ホワイト 質量(g)46 ねじ径(mm)(対応シャフト)8、10、12 直径(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※MT/ゲート式AT車用
※4WDスイッチ付きシフトノブ車には取り付けできません
※車種別適合表をご確認下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
自家用車の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

自家用車を購入した際はMT車であれば必ず購入しています。カー用品店でも購入できるのですが、定価であるのでこちらで購入する方がお得です。

対象商品:
88075434
2022-01-17
用途:
運転
その他業種

少し小ぶりですが握りやすく操作しやすいです。簡単に取り付けられました。

対象商品:
88075425
2020-04-18
用途:
自動車
農・林・水産業

HONDA ACTYトラックに装着。アルミ材のノブも持っていますが、冷たくなく使用感はいいです。思ったより小さいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88075425
2018-10-09
用途:
日常使い
医療・福祉・介護関連業

価格の割りに良かった。説明書がもう少し詳しいとさらに良い。

対象商品:
88075425
2015-10-20
用途:
トラックのシフトノブ交換

旧型キャンター(M8 1.25ピッチ)のトラックに使用しました。
ねじピッチなど車種によって異なるので、トラックで使用できる丸いノブを探しましたがめぐりあえませんでした。
樹脂アダプター3種が付いており、M8のアダプターをセットすればピッチは関係なく取り付けが可能でした。これは非常に助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする