乗り降り楽々。つかんで安心グリップ ヘッドレストに装着して、乗り降りする際の安定を確保するグリップです ベルト式で取り付け簡単 バック・レジ袋などをさげられる便利なフック付き 手あかなどの汚れが目立たないよう、グリップの表面処理に「気泡タイプ」を採用しました 製品サイズ/高25×幅400×奥25mm
N-VANの後部座席の乗降りに使用しています。N-VANは必要なものが無いことが多く、高齢な母の乗降りにちょうど良い掴まりとなっています。大変満足です。
固定部が紐なのが頂けない。力を加えた時、力点が遊んでフラつくのです。せっかくヘッドレストを利用するなら、金属の支柱と共締めして剛性を上げて欲しい。スポンジは柔らかくなくてよい。吊り革のイメージで。
後部座席に取っ手が必要になったために購入。役に立っています
グリップが柔らかく、しっかりと掴める。長さも良い。
やわらかグリップを車の後席、左右につけました。老人を車に乗せる際に役に立っています。
車の乗り降りの為に取り付けましたが、とても使いやすいです。
年寄りを載せるため、購入、確かに乗り降りは断然しやすくなりました。
持ち手が柔らかい素材で出来ていて、太さも持ちやすいです。付け方も簡単だったので、後ろ座席両方につけました。